Startseite

WEIDMULLER - WEI1989020000 IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P - 1989020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1989020000 IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 67 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 134 mm

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118373615

Artikelnummer

WEI1989020000

Herstellernummer

1989020000

Hersteller

WEI

Breite:

67 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

134 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

RAL-Nummer:

9005

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Wandmontage:

ja

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie