WEIDMULLER - WEI1988270000 AAP13 6 FE-LO - 1988270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118372885
Artikelnummer
WEI1988270000
Herstellernummer
1988270000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.34...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.34...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.34...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
8.1 mm
Höhe:
96 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
47 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


