Startseite

WEIDMULLER - WEI1985510000 ZQV 1.5N/6 - 1985510000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1985510000 ZQV 1.5N/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 6

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - orange

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118370188

Artikelnummer

WEI1985510000

Herstellernummer

1985510000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

6

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie