WEIDMULLER - WEI1966300000 IE-OM-V01M-K11-1S - 1966300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Breite - 75 mm
Tiefe - 57 mm
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248658497
Artikelnummer
WEI1966300000
Herstellernummer
1966300000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
75 mm
Tiefe:
57 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Freistehend:
nein
Schrägdach:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


