WEIDMULLER - WEI1966090000 WSI 25/2 10X38 - 1966090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
6 ST
EAN
4032248658145
Artikelnummer
WEI1966090000
Herstellernummer
1966090000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
81 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
58 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
36 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie