Startseite

WEIDMULLER - WEI1966080000 WSI 25/3 10X38 - 1966080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1966080000 WSI 25/3 10X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 4 ST

EAN

4032248658138

Artikelnummer

WEI1966080000

Herstellernummer

1966080000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Bemessungsspannung:

690 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Höhe:

81 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

58 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

54 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.