WEIDMULLER - WEI1962520000 IE-PH-V04P - 1962520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 21.2 mm
Höhe - 20.1 mm
Tiefe - 60.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4032248644650
Artikelnummer
WEI1962520000
Herstellernummer
1962520000
Hersteller
WEI
Breite:
21.2 mm
Höhe:
20.1 mm
Tiefe:
60.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Gehäuse anreihbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67


