Startseite

WEIDMULLER - WEI1961970000 HSS-HF 1/8 1.8-2.8/25Y - 1961970000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1961970000 HSS-HF 1/8 1.8-2.8/25Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.8...2.8 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 5.7 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 10000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248642663

Artikelnummer

WEI1961970000

Herstellernummer

1961970000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.5...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.8...2.8 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

5.7 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie