Startseite

WEIDMULLER - WEI1954000000 LMZFL 10/9/135 3.5OR - 1954000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1954000000 LMZFL 10/9/135 3.5OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 9

  • Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - orange

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248663064

Artikelnummer

WEI1954000000

Herstellernummer

1954000000

Hersteller

WEI

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

9

Rastermaß der Anschlüsse:

10 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

orange

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...2.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

20.24 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

2000

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie