WEIDMULLER - WEI1950290000 HDC CM RJ45 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248628865
Artikelnummer
WEI1950290000
Herstellernummer
1950290000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Betriebstemperatur:
-20...85 °C
Bemessungsstoßspannung:
1.8 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


