Startseite

WEIDMULLER - WEI1938700000 SAI-AU M12 SB 4AO - 1938700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1938700000 SAI-AU M12 SB 4AO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248612680

Artikelnummer

WEI1938700000

Herstellernummer

1938700000

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

30 mm

Höhe:

32 mm

Modulo di uscita analogico per la trasmissione di segnali analogici.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie