WEIDMULLER - WEI1938680000 SAI-AU M12 SB 8DO 2A - 1938680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 30 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248612666
Artikelnummer
WEI1938680000
Herstellernummer
1938680000
Hersteller
WEI
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
30 mm
Höhe:
32 mm
Modulo di uscita digitale per la trasmissione di segnali binari.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


