WEIDMULLER - WEI1937950150 SAIL-M8GM12G-3-1.5U - 1937950150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 3
Kabellänge - 1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248609703
Artikelnummer
WEI1937950150
Herstellernummer
1937950150
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
3
Kabellänge:
1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


