Startseite

WEIDMULLER - WEI1937740000 KLIPPON K52 VMQ RAL7001 - 1937740000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1937740000 KLIPPON K52 VMQ RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Tiefe - 91 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248609284

Artikelnummer

WEI1937740000

Herstellernummer

1937740000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

160 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

91 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7001

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

6 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

2.56 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0.256 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

2.304 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie