Startseite

WEIDMULLER - WEI1937730000 KLIPPON K61 VMQ RAL7001 - 1937730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1937730000 KLIPPON K61 VMQ RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 260 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Tiefe - 91 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248609277

Artikelnummer

WEI1937730000

Herstellernummer

1937730000

Hersteller

WEI

Breite:

260 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

91 mm

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

6 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4.16 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0.416 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

3.744 N

Armadio / Quadro per automazione tipo/modello Weidmuller 1937730000 - KLIPPON K61 VMQ RAL7001