WEIDMULLER - WEI1937360000 WGK 95F VP/Z GN/YE BX - 1937360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Polzahl - 1
Packung
10 ST
EAN
4032248664757
Artikelnummer
WEI1937360000
Herstellernummer
1937360000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...95 mm²
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Farbe:
grün/gelb
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


