Startseite

WEIDMULLER - WEI1936550000 WGK 4 GY BX - 1936550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1936550000 WGK 4 GY BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248664337

Artikelnummer

WEI1936550000

Herstellernummer

1936550000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschlussposition:

seitlich

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite/Rastermaß:

8.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

La soluzione universale per la conduzione di correnti attraverso le pareti delle custodie. Particolarmente adatto per applicazioni quali filtri EMC oppure convertitori installati in modo discreto per la tecnica di azionamento o dispositivi incapsulati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie