Startseite

WEIDMULLER - WEI1934890000 SAIBW-8/9-M12 - 1934890000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1934890000 SAIBW-8/9-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 8

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Anzahl der Datenkontakte - 8

  • Bemessungsstrom In - 2 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248592623

Artikelnummer

WEI1934890000

Herstellernummer

1934890000

Hersteller

WEI

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Anzahl der Datenkontakte:

8

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.