Startseite

WEIDMULLER - WEI1934450000 STR CC 30/60 TRANSPARENT - 1934450000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1934450000 STR CC 30/60 TRANSPARENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 30 mm

  • Transparent - ja

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248590988

Artikelnummer

WEI1934450000

Herstellernummer

1934450000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Farbe:

sonstige

Länge:

30 mm

Transparent:

ja

Breite:

60 mm

Höhe:

30 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie