WEIDMULLER - WEI1934430000 CC-H 30/60 - 1934430000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 30 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248590995
Artikelnummer
WEI1934430000
Herstellernummer
1934430000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


