WEIDMULLER - WEI1934190000 THM WO 51/36 WS - 1934190000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.75...400 mm
Kabeldurchmesser - 4...7.6 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 36 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248590322
Artikelnummer
WEI1934190000
Herstellernummer
1934190000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.75...400 mm
Kabeldurchmesser:
4...7.6 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
36 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


