Startseite

WEIDMULLER - WEI1930730000 SV 7.62HP/04/180F 3.5SN BK BX - 1930730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1930730000 SV 7.62HP/04/180F 3.5SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - Stift

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 36 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248580705

Artikelnummer

WEI1930730000

Herstellernummer

1930730000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

Stift

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

41 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Gehäusefarbe:

schwarz

Befestigungsart:

löten

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsspannung:

630 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9011

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie