Startseite

WEIDMULLER - WEI1929960000 BVZ 7.62HP/05/180 SN BK BX - 1929960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1929960000 BVZ 7.62HP/05/180 SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Polzahl - 5

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 51 A

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248579747

Artikelnummer

WEI1929960000

Herstellernummer

1929960000

Hersteller

WEI

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Polzahl:

5

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

51 A

Gehäusefarbe:

schwarz

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9011

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-50...125 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie