WEIDMULLER - WEI1928080000 TS15 147 KLIPPON POK3 CSS - 1928080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene TH15
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 147 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248577064
Artikelnummer
WEI1928080000
Herstellernummer
1928080000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene TH15
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
147 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
137 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie