Startseite

WEIDMULLER - WEI1927343000 SAIL-M8BW-4-30V - 1927343000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1927343000 SAIL-M8BW-4-30V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 30 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248863778

Artikelnummer

WEI1927343000

Herstellernummer

1927343000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

30 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.