Startseite

WEIDMULLER - WEI1924960000 SAIBGT-P-12A-6/8-M12 - 1924960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1924960000 SAIBGT-P-12A-6/8-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Anzahl der Steuerkontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248565764

Artikelnummer

WEI1924960000

Herstellernummer

1924960000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Anzahl der Steuerkontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

12

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

30 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.