Startseite

WEIDMULLER - WEI1924680000 BUZ 10.16HP/08/180F AG BK BX - 1924680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1924680000 BUZ 10.16HP/08/180F AG BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Polzahl - 8

  • Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm

  • Bemessungsstrom In - 70.6 A

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248564828

Artikelnummer

WEI1924680000

Herstellernummer

1924680000

Hersteller

WEI

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Polzahl:

8

Rastermaß der Kontakte:

10.16 mm

Bemessungsstrom In:

70.6 A

Gehäusefarbe:

schwarz

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...16 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9011

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie