Startseite

WEIDMULLER - WEI1919650000 SF 5/12 MC NE WS V2 - 1919650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1919650000 SF 5/12 MC NE WS V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 6...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.7...7.4 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 7.4 mm

Packung

  • 160 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248556076

Artikelnummer

WEI1919650000

Herstellernummer

1919650000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

6...10 mm

Kabeldurchmesser:

4.7...7.4 mm

Länge:

12 mm

Breite:

7.4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.