Startseite

WEIDMULLER - WEI1919600000 SF 4/12 MC NE WS V2 - 1919600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1919600000 SF 4/12 MC NE WS V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Typ - mittelwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 2.5...4 mm

Packung

  • 128 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248556021

Artikelnummer

WEI1919600000

Herstellernummer

1919600000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

2.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

3.6...6 mm

Länge:

12 mm

Breite:

5.7 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.