WEIDMULLER - WEI1919550000 SF 3/12 MC NE BL V2 - 1919550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4.6 mm
Typ - mittelwandig
Packung
320 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248555840
Artikelnummer
WEI1919550000
Herstellernummer
1919550000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3...3.7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4.6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


