WEIDMULLER - WEI1919540000 SF 3/12 MC NE WS V2 - 1919540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4.6 mm
Packung
320 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248555833
Artikelnummer
WEI1919540000
Herstellernummer
1919540000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3...3.7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4.6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


