Startseite

WEIDMULLER - WEI1919520000 SF 3/12 MC NE GE V2 - 1919520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1919520000 SF 3/12 MC NE GE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 320 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248555819

Artikelnummer

WEI1919520000

Herstellernummer

1919520000

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

1.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

3...3.7 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4.6 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.