WEIDMULLER - WEI1919340000 SF 1/12 MC NE GE V2 - 1919340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.5...0.75 mm
Kabeldurchmesser - 1.7...2.1 mm
Länge - 12 mm
Breite - 3.2 mm
Typ - mittelwandig
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248555710
Artikelnummer
WEI1919340000
Herstellernummer
1919340000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.5...0.75 mm
Kabeldurchmesser:
1.7...2.1 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


