Startseite

WEIDMULLER - WEI1919170000 SF 6/21 MC NE GE V2 - 1919170000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1919170000 SF 6/21 MC NE GE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 10...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.8...7.8 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 8.4 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 160 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248555567

Artikelnummer

WEI1919170000

Herstellernummer

1919170000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

10...16 mm

Kabeldurchmesser:

5.8...7.8 mm

Länge:

21 mm

Breite:

8.4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.