WEIDMULLER - WEI1919090000 SF 4/21 MC NE BL V2 - 1919090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 2.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 3.6...6 mm
Länge - 21 mm
Breite - 5.7 mm
Typ - mittelwandig
Packung
192 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248555079
Artikelnummer
WEI1919090000
Herstellernummer
1919090000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
2.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
3.6...6 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5.7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


