Startseite

WEIDMULLER - WEI1919020000 SF 4.5/21 MC NE WS V2 - 1919020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1919020000 SF 4.5/21 MC NE WS V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 4...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.1...4.9 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 7.4 mm

Packung

  • 96 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248554942

Artikelnummer

WEI1919020000

Herstellernummer

1919020000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

4...6 mm

Kabeldurchmesser:

4.1...4.9 mm

Länge:

21 mm

Breite:

7.4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.