WEIDMULLER - WEI1909930000 VG M32-1/MS68 - 1909930000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...21 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 8 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248536856
Artikelnummer
WEI1909930000
Herstellernummer
1909930000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15...21 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
Silber
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
34 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
39.26 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7001
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Material Dichtung:
Nitrilkautschuk NBR
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


