Startseite

WEIDMULLER - WEI1909780000 VG PG11-K67 - 1909780000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1909780000 VG PG11-K67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248536702

Artikelnummer

WEI1909780000

Herstellernummer

1909780000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Sechskant Eckmaß:

25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.