WEIDMULLER - WEI1906302000 SAIL-M12GM12G-4-20U - 1906302000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Kabellänge - 20 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4050118030068
Artikelnummer
WEI1906302000
Herstellernummer
1906302000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
10 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


