Startseite

WEIDMULLER - WEI1905280000 MOPL K1 N FE - 1905280000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1905280000 MOPL K1 N FE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 52 mm

  • Breite - 61 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248524426

Artikelnummer

WEI1905280000

Herstellernummer

1905280000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

52 mm

Breite:

61 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie