Startseite

WEIDMULLER - WEI1899290000 CLI C 02-9 SDR CD - 1899290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1899290000 CLI C 02-9 SDR CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Länge - 9 mm

  • Breite - 3.4 mm

Packung

  • 125 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248519002

Artikelnummer

WEI1899290000

Herstellernummer

1899290000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.2...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Länge:

9 mm

Breite:

3.4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie