Startseite

WEIDMULLER - WEI1894380000 SAI-08D-VPPP-2A-M12O-NAM-EX - 1894380000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1894380000 SAI-08D-VPPP-2A-M12O-NAM-EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 2

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 0.8 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248508778

Artikelnummer

WEI1894380000

Herstellernummer

1894380000

Hersteller

WEI

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

2

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

0.8 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

0...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

0.8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40...60 °C

Schutzart (IP):

IP66

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

41.5 mm

Länge:

60 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.