WEIDMULLER - WEI1892120000 SAISGS-M-4D-6/8-M12 - 1892120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Gewindemaß (metrisch) - 12
Anzahl der Datenkontakte - 4
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4032248569380
Artikelnummer
WEI1892120000
Herstellernummer
1892120000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
4
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja


