Startseite

WEIDMULLER - WEI1889560000 CLI T 1-30 - 1889560000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.75...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248496365

Artikelnummer

WEI1889560000

Herstellernummer

1889560000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.75...6 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Länge:

30 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie