Startseite

WEIDMULLER - WEI1889550000 CLI T 3-30 - 1889550000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 25...75 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...16 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 5 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248496358

Artikelnummer

WEI1889550000

Herstellernummer

1889550000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

25...75 mm

Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Länge:

30 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie