Startseite

WEIDMULLER - WEI1886541687 CLI M 2-40Q GE NE SG - 1886541687

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1886541687 CLI M 2-40Q GE NE SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...317 mm

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 11.4 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248491964

Artikelnummer

WEI1886541687

Herstellernummer

1886541687

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

10...317 mm

Länge:

4 mm

Breite:

11.4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie