Startseite

WEIDMULLER - WEI1882900000 THM WO VIN 49.5/57.1 WS - 1882900000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 0.75...400 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...12.1 mm

  • Länge - 49.53 mm

  • Breite - 57.1 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248486991

Artikelnummer

WEI1882900000

Herstellernummer

1882900000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

0.75...400 mm

Kabeldurchmesser:

6...12.1 mm

Länge:

49.53 mm

Breite:

57.1 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie