Startseite

WEIDMULLER - WEI1881710000 SAI-Y-5S M12/M12 2BO - 1881710000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248484522

Artikelnummer

WEI1881710000

Herstellernummer

1881710000

Hersteller

WEI

Polzahl:

5

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Geschirmt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.