WEIDMULLER - WEI1880810000 ETO CC 15/27 TRANSPAR. - 1880810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - sonstige
Länge - 15 mm
Transparent - ja
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248480890
Artikelnummer
WEI1880810000
Herstellernummer
1880810000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
15 mm
Transparent:
ja
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


