WEIDMULLER - WEI1878660000 WTA 4N WDK 2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 6 mm
Bemessungsspannung - 250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
25 ST
EAN
4032248503285
Artikelnummer
WEI1878660000
Herstellernummer
1878660000
Hersteller
WEI
Abisolierlänge:
6 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Anreihbar:
nein
Rastermaß:
5 mm


